Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
9C202601
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
Chiave dinamometrica Gedore 1/4” 2-25 nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9C202601
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
850
Lunghezza totale (mm)
347
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
SÌ
Peso
850
Lunghezza totale (mm)
347
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['2.000', '25.000']
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
1
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82041100
Model
ET2SKA 25
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Controllo del serraggio per coppia/angolo di rotazione, Segnalazione ottica, acustica e sensoriale del raggiungimento del parametro di avvitamento impostato/con visualizzazione aggiuntiva del serraggio della vite mediante barra di avanzamento a LED, Valutazione grafica abilitata dal software, Display grafico a contrasto marcato con illuminazione di fondo, Azionamento: Estremità del raccordo 22/28 mm, unità quadrata da 1/4" o cavità rettangolare da 9x12/14x18 mm con meccanismo di bloccaggio del perno. La dimensione dell'installazione determina l'azionamento, N. ET2SKA 150 e N. ET2SKA 300 con cricchetto reversibile da 1/2", Per l'uso in luoghi difficilmente accessibili, Utensili speciali su richiesta, Leggero e robusto: L'alloggiamento in alluminio e l'impugnatura ergonomica garantiscono un utilizzo facile e sicuro, anche con coppie di serraggio elevate, Dispositivo di fissaggio dell'utensile, a partire dall'ET2SKA 150, ruotabile di 120° rispetto all'alloggiamento in alluminio, Tasti funzione: Facili da usare, Calibrazione con la semplice pressione di un pulsante, Tasto operativo ergonomico laterale, Conversione da N-m a lbf-ft tramite software, Utilizzo: Assemblaggio di mini-lotti, assicurazione qualità, laboratori di prova e reparti di collaudo, strumento alternativo per postazioni di assemblaggio, posti di lavoro correttivi, ispezione e analisi di connessioni bullonate, Caratteristiche: Ampio campo operativo: 5 modelli nella gamma da 2 a 1000 N-m, Dispositivo di fissaggio dell'utensile con cavità quadrata da 1/4", rettangolare da 9x12, 14x18 con meccanismo di bloccaggio del perno, estremità del raccordo da 22 e 28 mm (a seconda del modello), Segnalazione: visiva (barra di avanzamento a LED), acustica (segnale acustico), sensoriale (vibrazione), Tracciabile secondo gli standard nazionali, Precisione di lettura della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra dalla cifra di lettura
Numeri di articolo
Numero articolo
9C202601
EAN
4002805932902
UBB
500642448202
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
2795493