text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Gedore 1/2” SE9 x 12

Numero articolo 7W306695
Isolato No
Elettronico
Peso 1740
Lunghezza totale (mm) 670
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico
Peso 1740
Lunghezza totale (mm) 670
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['10.000', '120.000']
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 1
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model TT3KH 120
Type Torque Wrench

Descrizione

Utilizzo: Per le esigenze quotidiane di installazione e controllo della coppia, Per l'uso in tutte le aree di produzione e sviluppo, Caratteristiche: Chiave dinamometrica elettronica controllata da microprocessore, per il serraggio bidirezionale controllato, conforme a DIN EN ISO 6789, rintracciabile secondo gli standard nazionali, robusta costruzione da officina, ampio campo di misura in N-m, commutabile in cN-m, lbf-ft o lbf-in, con cricchetto reversibile da 1/2". Il cricchetto è intercambiabile e offre la possibilità di utilizzare una presa quadrata da 9x12 mm (TT3H 120) o 14x18 mm (TT3H 350), Caratteristiche: Misura della coppia e dell'angolo di coppia, 4 diverse modalità di misura, 5 parametri memorizzabili, interfaccia USB per lo scambio di dati, 2000 posti di memoria, precisione della coppia +/- 1 %, +/- 1 cifra, precisione dell'angolo di coppia +/- 1 %, ma min. +/- 1° su 360° con min. 4°/sec, Diversi misuratori di profondità per i raccordi terminali programmabili, Semplice da usare con navigazione a menu a icone di facile comprensione e 4 tasti funzionali, Display LCD illuminato e chiaramente leggibile, Risoluzione coppia: 0,1 N-m, Risoluzione angolo di torsione: 0,1°, Software per PC facile da usare per una programmazione e una documentazione semplice dei dati, I dati possono essere trasferiti a MS Excel®, Blocco tastiera, Funzionamento con Mignon AA standard o opzionale con batteria ricaricabile (NiMH), Segnale visivo: 3x LED (giallo, verde, rosso), Segnale acustico: buzzer, Approvato TÜV SÜD, CE e RoHS

Numeri di articolo

Numero articolo 7W306695
EAN 4002805931905
UBB 500642448046
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  2648636
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.