Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6N073912
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
Chiave dinamometrica Facom M.200DB
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6N073912
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
5700
Lunghezza totale (mm)
724
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
5700
Lunghezza totale (mm)
724
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Momento di serraggio (Nm)
['500', '2500']
Dimensione del collegamento (mm)
25.4
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
100
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
Numeri di articolo
Numero articolo
6N073912
EAN
3148510325033
UBB
500637455618
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
M.200DB
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare