text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom K.306A600

Numero articolo 1Q623919
Isolato No
Elettronico No
Peso 5200
Lunghezza totale (mm) 990
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['120', '600']

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 5200
Lunghezza totale (mm) 990
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['120', '600']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 2
Divisione della scala di precisione (Nm) 2
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q623919
EAN 3148518213196
UBB 500637455204
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  K.306A600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.