text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom K.306A1000


Numero articolo 2X626517
Isolato No
Elettronico No
Peso 5900
Lunghezza totale (mm) 1280
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['200', '1000']
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 5900
Lunghezza totale (mm) 1280
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['200', '1000']
Dimensione del collegamento (mm) 19.05
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 4
Divisione della scala di precisione (Nm) 4
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2X626517
EAN 3148518213271
UBB 500637455048
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  K.306A1000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.