text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom J.248-50D

Numero articolo 0Q382188
Isolato No
Elettronico No
Peso 740
Lunghezza totale (mm) 331
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 740
Lunghezza totale (mm) 331
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Dimensione del collegamento (mm) 9
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom
Type Torque Wrench

Descrizione

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Numeri di articolo

Numero articolo 0Q382188
EAN 3148516934840
UBB 500637451088
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  J.248-50D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.