Food & Dairy machine building
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3Z648402
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
Chiave dinamometrica Facom 900nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Z648402
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3600
Lunghezza totale (mm)
595
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
3600
Lunghezza totale (mm)
595
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['180', '900']
Dimensione del collegamento (mm)
19.05
Divisione della scala di precisione (Nm)
25
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
Marchio
Facom
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z648402
EAN
3148510308739
UBB
500637453225
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
K.200DB