text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 5nm

Numero articolo 4A865341
Isolato No
Elettronico No
Peso 290
Lunghezza totale (mm) 185
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 290
Lunghezza totale (mm) 185
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['1', '5']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.05
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.05
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
Con scala No

Descrizione

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in a plastic box with ratchet and hinged handle (except Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Numeri di articolo

Numero articolo 4A865341
EAN 3148510529516
UBB 500637457028
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  R.301A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.