Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3C039622
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
Chiave dinamometrica Facom 5nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3C039622
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
290
Lunghezza totale (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['1', '5']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
290
Lunghezza totale (mm)
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['1', '5']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
0.05
Divisione della scala di precisione (Nm)
0.05
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
Con scala
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3C039622
EAN
3148510531205
UBB
500637457283
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
R.304DA