text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 36nm

Objednací číslo 5F029006
Lunghezza (mm) 320
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 36 - 36
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Modello a cacciavite No
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)

Specifikace

Lunghezza (mm) 320
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm) 36 - 36
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Modello a cacciavite No
Asta quadrata 6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Marchio Facom
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F029006
EAN 3148515121555
UBB 500637456038
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky R.203A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.