text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 350nm

Numero articolo 3K448377
Isolato No
Elettronico No
Peso 1800
Lunghezza totale (mm) 725
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1800
Lunghezza totale (mm) 725
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['70', '350']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 2
Divisione della scala di precisione (Nm) 2
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
Con scala No
Marchio Facom
Type Torque Wrench

Descrizione

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Numeri di articolo

Numero articolo 3K448377
EAN 3148516945242
UBB 500637464032
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  S.306-350D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.