text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 340nm

Numero articolo 7N223052
Elettronico
Peso 2600
Lunghezza totale (mm) 594
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['17', '340']
Con estensione No

Specifiche

Elettronico
Peso 2600
Lunghezza totale (mm) 594
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['17', '340']
Con estensione No
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
Con scala No
Marchio Facom
Type Torque Wrench with Angle Adaptor

Numeri di articolo

Numero articolo 7N223052
EAN 3148518450461
UBB 500637448613
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  E.316-340D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.