text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 340nm

Numero articolo 1B894441
Isolato No
Elettronico No
Peso 1400
Lunghezza totale (mm) 618
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['60', '340']

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 1400
Lunghezza totale (mm) 618
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) ['60', '340']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 2
Divisione della scala di precisione (Nm) 2
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 1B894441
EAN 3148516934680
UBB 500637461228
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  S.208-340D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.