text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 30nm

Numero articolo 2B475757
Elettronico
Peso 1500
Lunghezza totale (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm

Specifiche

Elettronico
Peso 1500
Lunghezza totale (mm) 360
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['15', '30']
Con estensione No
Modello a cacciavite
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench

Descrizione

Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.

Numeri di articolo

Numero articolo 2B475757
EAN 3148518450119
UBB 500637448464
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  E.316-30D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.