Food & Dairy machine building
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
Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1T397038
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
Chiave dinamometrica Facom 30nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1T397038
Isolato
SÌ
Elettronico
SÌ
Peso
1600
Lunghezza totale (mm)
390
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Elettronico
SÌ
Peso
1600
Lunghezza totale (mm)
390
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
['15', '30']
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
No
Marchio
Facom
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. Measuring mode: peak or follower. Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in and kg.cm. Bits: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied in plastic case with foam interior.
Numeri di articolo
Numero articolo
1T397038
EAN
3148518349536
UBB
500637447623
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
E.306A30R