Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
6A918895
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
Chiave dinamometrica Facom 200nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6A918895
Elettronico
SÌ
Peso
2700
Lunghezza totale (mm)
530
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
SÌ
Peso
2700
Lunghezza totale (mm)
530
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Momento di serraggio (Nm)
['10', '200']
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
No
Marchio
Facom
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.
Numeri di articolo
Numero articolo
6A918895
EAN
3148518534925
UBB
500637449298
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
E.316A200S