text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 200nm

Numero articolo 3S946470
Isolato No
Elettronico No
Peso 900
Lunghezza totale (mm) 460
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['4', '20']

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 900
Lunghezza totale (mm) 460
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['4', '20']
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Numeri di articolo

Numero articolo 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  S.203DA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.