text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 135nm

Artikelnummer 3U226765
Isolato
Elettronico
Peso 1700
Lunghezza totale (mm) 415
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['67', '135']
Dimensione del collegamento (mm) 12.7

Spezifikationen

Isolato
Elettronico
Peso 1700
Lunghezza totale (mm) 415
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) ['67', '135']
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Adatto per l'estensione No
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench with LCD Display

Artikelnummern

Artikelnummer 3U226765
EAN 3148518349703
UBB 500637447219
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr E.306A135S
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.