Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1T565321
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
Chiave dinamometrica Facom 135nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1T565321
Elettronico
SÌ
Peso
1500
Lunghezza totale (mm)
375
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Elettronico
SÌ
Peso
1500
Lunghezza totale (mm)
375
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['67', '135']
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: - Torque: ± 2% between 20% and 100% wrench capacity. - Angle: ± 2°. End fitting: 9 x 12 and 14 x 18 mm. Measuring mode: peak or follower. Locking keypad (the operator has access only to program choices and result memorising). Measuring unit: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm and deg. Presetting possible of 9 torque and/or angle values. Memory 250 values with PC USB link. Supplied with calibration certificate. Supplied in plastic case and foam module.
Numeri di articolo
Numero articolo
1T565321
EAN
3148518450201
UBB
500637448043
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
E.316-135D