Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
2G102185
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
Chiave dinamometrica Facom 100nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2G102185
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1000
Lunghezza totale (mm)
437
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
1000
Lunghezza totale (mm)
437
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Momento di serraggio (Nm)
['20', '100']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
1
Con estensione
No
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.
Numeri di articolo
Numero articolo
2G102185
EAN
3148516936011
UBB
500637462887
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
S.306-100D