text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 100nm

Numero articolo 1F646247
Isolato No
Elettronico No
Peso 880
Lunghezza totale (mm) 399
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 880
Lunghezza totale (mm) 399
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['20', '100']
Dimensione del collegamento (mm) 9
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench

Descrizione

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Numeri di articolo

Numero articolo 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  S.248-100D
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.