text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 100nm

Numero articolo 1B013637
Isolato No
Elettronico No
Peso 920
Lunghezza totale (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['20', '100']

Specifiche

Isolato No
Elettronico No
Peso 920
Lunghezza totale (mm) 396
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Momento di serraggio (Nm) ['20', '100']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala No
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 1B013637
EAN 3148516934338
UBB 500637461632
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  S.208A100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.