text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Facom 100nm 3/8

Article number 9X313520
Isolato No
Elettronico No
Peso 950
Lunghezza totale (mm) 440
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['2', '10']

Specifications

Isolato No
Elettronico No
Peso 950
Lunghezza totale (mm) 440
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Momento di serraggio (Nm) ['2', '10']
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 0.5
Con estensione No
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Con scala No
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torque Wrench Square Drive

Article numbers

Article number 9X313520
EAN 3148515035555
UBB 500637450098
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  J.203A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.