text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore

Numero articolo 5L590129
Lunghezza (mm)
Peso 11
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Lunghezza (mm) 92
Peso 11
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 7/32 pollici
Larghezza della testa a giorno (mm) 13.2
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 9.7
Altezza della testa a giorno (mm) 3.6
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 3.6
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) Altro
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 7 7/32AF
Type Combination Spanner

Descrizione

Secondo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Impugnatura sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomica e maneggevole, Aspetto privo di riflessi grazie al cromo opaco, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Alta qualità industriale per le sollecitazioni più gravose e continue

Numeri di articolo

Numero articolo 5L590129
EAN 4010886805589
UBB 500642482433
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  1436775
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.