text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 1 B 9/16W


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Sovraccarico indicato da deformazione, L'anello disassato assicura una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di alt

Numero articolo
Lunghezza
Protezione della superficie Cromato
Peso 477
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 340
Protezione della superficie Cromato
Peso 477
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 9/16 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 56
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 37
Altezza della testa a giorno (mm) 10.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 17.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 9/16 di pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 6
Testato VDE No
Marchio GEDORE

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Sovraccarico indicato da deformazione, L'anello disassato assicura una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuativo più gravoso

Numeri di articolo

Numero articolo G2101.142.001
EAN 4010886601020
UBB 240120120433
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6010200

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.