text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Gedore 1 B 33


Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con parete sottile, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Artículo No.
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 827
Protezione di isolamento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza (mm) 412
Larghezza chiave aperta (mm) 33
Protezione della superficie Cromato
Peso 827
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 33
Larghezza della testa a giorno (mm) 70.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 47.5
Altezza della testa a giorno (mm) 11.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 20.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 820
Codice merceologico 8204110000
Model 1 B 33
Type Combination Spanner

Descripción

Anello sfalsato di 10° rispetto all'albero, anelli extra forti ma con parete sottile, misure 5 e 5,5 mm con anello esagonale, fino alla misura 6 mm con profilo UD, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, * non standardizzato, Anello: sfalsato di 10° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello sfalsato garantisce una migliore presa su dadi o bulloni profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso, * non standardizzato

Números de artículo

Artículo No. G2100.330.001
EAN 4010886600337
UBB 240122567151
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6003340

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.