text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 50

Numero articolo 5C111200
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Bronzato
Peso 2200
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 520
Larghezza chiave aperta (mm) 50
Protezione della superficie Bronzato
Peso 2200
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 2 inch
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 50
Larghezza della testa a giorno (mm) 98
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 77
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numeri di articolo

Numero articolo 5C111200
EAN 3148518670517
UBB 500638357680
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  440.50SR
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.