text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 4mm

Numero articolo 8E066867
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 77
Larghezza chiave aperta (mm) 4
Protezione della superficie Cromato
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 4
Larghezza della testa a giorno (mm) 10
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 8
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 8E066867
EAN 3148510998626
UBB 500638318096
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  39.4H
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.