Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
0G543724
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
Chiave combinata Facom 42585
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0G543724
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
103
Larghezza chiave aperta (mm)
9.5
Protezione della superficie
Cromato
Peso
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
3/8 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm)
21.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
15.3
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici)
3/8 di pollice
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Marchio
Facom
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
0G543724
EAN
3148510999166
UBB
500638317676
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
39.3/8