text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 42552

Numero articolo 5I464497
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 35
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 109
Larghezza chiave aperta (mm) 11.1
Protezione della superficie Cromato
Peso 35
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 7/16 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 23.7
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 16.8
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 7/16 di pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5I464497
EAN 3148510999180
UBB 500638320050
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  39.7/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.