text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 42430

Numero articolo 3M790327
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 82
Larghezza chiave aperta (mm) 4.8
Protezione della superficie Cromato
Peso 10
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 3/16 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 11.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 9
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) Altro
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 3M790327
EAN 3148510999043
UBB 500638317262
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  39.3/16H
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.