text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 35mm

Numero articolo 3S862877
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 1040
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 524
Larghezza chiave aperta (mm) 35
Protezione della superficie Cromato
Peso 1040
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 1 3/8 pollici
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 35
Larghezza della testa a giorno (mm) 53
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 35.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 3S862877
EAN 3148516622662
UBB 500638327089
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40.35LA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.