Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
2G304677
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
Chiave combinata Facom 30mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2G304677
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
850
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
398
Larghezza chiave aperta (mm)
30
Protezione della superficie
Cromato
Peso
850
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
30
Larghezza della testa a giorno (mm)
68
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
46.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Marchio
Facom
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2G304677
EAN
3148511013779
UBB
500638332840
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
41.30