Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
8Z294381
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
Chiave combinata Facom 29mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Z294381
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
600
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
446
Larghezza chiave aperta (mm)
29
Protezione della superficie
Cromato
Peso
600
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
1 1/8 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
29
Larghezza della testa a giorno (mm)
62.4
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
45.2
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Marchio
Facom
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
8Z294381
EAN
3148516622150
UBB
500638325679
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40.29LA