Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
7V080493
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
Chiave combinata Facom 29mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7V080493
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
700
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
364
Larghezza chiave aperta (mm)
29
Protezione della superficie
Cromato
Peso
700
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
1 1/8 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
29
Larghezza della testa a giorno (mm)
63
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
43.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Marchio
Facom
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
7V080493
EAN
3148511013762
UBB
500638332683
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
41.29