text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 27mm

Numero articolo 2W186533
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 590
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 433
Larghezza chiave aperta (mm) 27
Protezione della superficie Cromato
Peso 590
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 1 1/16 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 27
Larghezza della testa a giorno (mm) 61
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 40.6
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40.27LA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.