text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 23mm

Numero articolo 0E783276
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 370
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 381
Larghezza chiave aperta (mm) 23
Protezione della superficie Cromato
Peso 370
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) Altro
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 23
Larghezza della testa a giorno (mm) 53
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 35.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 0E783276
EAN 3148516621603
UBB 500638324680
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40.23LA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.