text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 21mm

Numero articolo 4F113750
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 305
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 355
Larghezza chiave aperta (mm) 21
Protezione della superficie Cromato
Peso 305
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 13/16 inch
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 21
Larghezza della testa a giorno (mm) 49
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 32.3
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom

Descrizione

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F113750
EAN 3148516621436
UBB 500638324276
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40.21LA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.