text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 15/16

Numero articolo 8G468407
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 290
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 267
Larghezza chiave aperta (mm) 23.8
Protezione della superficie Cromato
Peso 290
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 15/16 inch
Larghezza della testa a giorno (mm) 51
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 35
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 15/16 inch
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 8G468407
EAN 3148517683785
UBB 500638342252
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  440.15/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.