text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 14mm

Numero articolo 5W535806
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 100
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 180
Larghezza chiave aperta (mm) 14
Protezione della superficie Cromato
Peso 100
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 9/16 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 14
Larghezza della testa a giorno (mm) 31.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 21.5
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Offset Combination Wrench

Descrizione

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5W535806
EAN 3148511013618
UBB 500638330034
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  41.14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.