Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
2N498633
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
Chiave combinata Facom 13mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2N498633
Lunghezza
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
180
Larghezza chiave aperta (mm)
13
Protezione della superficie
Cromato
Peso
100
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
1/2 pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
13
Larghezza della testa a giorno (mm)
31.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
21.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
2N498633
EAN
3148511013601
UBB
500638329895
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
41.13
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare