Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
4F346647
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
Chiave combinata Facom 13/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4F346647
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
224
Larghezza chiave aperta (mm)
20.6
Protezione della superficie
Cromato
Peso
185
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
13/16 inch
Larghezza della testa a giorno (mm)
43.1
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
29.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici)
13/16 inch
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Marchio
Facom
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
4F346647
EAN
3148517683518
UBB
500638340272
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
440.13/16