text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 11994

Numero articolo 7S764099
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 25
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 98
Larghezza chiave aperta (mm) 8.7
Protezione della superficie Cromato
Peso 25
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 11/32 pollici
Larghezza della testa a giorno (mm) 19.4
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 14
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 11/32 pollici
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 7S764099
EAN 3148510999142
UBB 500638315449
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  39.11/32
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.