text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave combinata Facom 1

Numero articolo 5K420483
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 315
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza (mm) 274
Larghezza chiave aperta (mm) 25.4
Protezione della superficie Cromato
Peso 315
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
Larghezza chiave aperta (pollici) 1 pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 53
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 36.4
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 1 pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Marchio Facom
Type Combination Wrench

Descrizione

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5K420483
EAN 3148517683860
UBB 500638335082
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  440.1P
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.