Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
2E914542
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
Chiave ad anello Gedore 80mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E914542
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
80
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
80
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
35
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
123
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
8799-80
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con ritegno, Misure speciali disponibili su richiesta, Con ritegno, Misure speciali disponibili su richiesta
Numeri di articolo
Numero articolo
2E914542
EAN
4002805925737
UBB
500642843212
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1565583