text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello Gedore 75mm

Numero articolo 2G050890
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 28 mm
A manovella No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 75
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 28 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 75
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 34
Modello a mezza luna No
Larghezza testa grande (mm) 117
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Marchio Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Descrizione

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta

Numeri di articolo

Numero articolo 2G050890
EAN 4002805925720
UBB 500642843055
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  1565575
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.