Chiavi ad anello heavy duty
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
1Q899036
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
Chiave ad anello Gedore 70mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Q899036
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
70
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
70
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
32.5
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
110
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82079099
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q899036
EAN
4002805925713
UBB
500642842891
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1565567