Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
0G138650
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
Chiave ad anello Gedore 55mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0G138650
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
55
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
28 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
55
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
25
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
88
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta, Con ritegno, Misure speciali disponibili a richiesta
Numeri di articolo
Numero articolo
0G138650
EAN
4002805925683
UBB
500642842222
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1565532