text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello Gedore 36mm

Numero articolo 8Q787411
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 28 mm
A manovella No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 36
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 28 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 19.5
Modello a mezza luna No
Larghezza testa grande (mm) 60
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Marchio Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Descrizione

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con ritenuta di sicurezza, Misure speciali disponibili su richiesta, Con ritenuta di sicurezza, Misure speciali disponibili su richiesta

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q787411
EAN 4002805925645
UBB 500642841497
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  1565494
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.