text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave ad anello Gedore 27mm

Numero articolo 4J289924
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 16 mm
A manovella No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 27
Design Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 16 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa grande (mm) 16
Modello a mezza luna No
Larghezza testa grande (mm) 41.5
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Descrizione

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 4J289924
EAN 4002805872277
UBB 500642828874
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  7713840
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.